Beli motor listrik roda 3 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. A-VIBRAS High Frequency Inverter (Inverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp70.999.900

    A-VIBRAS High Frequency Inverter (Inverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    High Frequency Inverter ZEB200/165/10 adalah alat untuk mengubah frekuensi tegangan listrik yang digunakan untuk External Vibrator atau alat pemadat beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. ZEB200/165/10 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, rangka yang kuat untuk melindungi inverter saat dipindahkan. Dilengkapi dengan roda agar mudah saat dipindahkan. Dapat digunakan hingga 10 external vibrator dengan tipe ZF55-100.
    atribut:
    • No. Outlets: 10
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 380/50
    • Input Output (A): 14
    • Output Voltage/Frequency (V/Hz): 42/200
    • Output Current (A): 136
    • Dimensions (mm): 710x530x680
    • Phase: 3
  2. BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  3. Daytona Motorcycle Travel Luggage Special Carier (Day Origin) Cub 110 (Perlengkapan Touring Motor)
    33%
    Mulai

    Rp999.900

    Daytona Motorcycle Travel Luggage Special Carier (Day Origin) Cub 110 (Perlengkapan Touring Motor)
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: Super Cub 110 (12/JA10), 50 (12/AA04)  . 110 Pro (12/JA10), 50 Pro (12/AA04) is not allowed because the genuine carrier different shapes.
  4. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  5. Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  6. A-VIBRAS External Vibrators
    Mulai

    Rp3.899.900

    A-VIBRAS External Vibrators
    Deskripsi:
    Ext Vibrator Motor
    atribut:
    • Phase: 3~
  7. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  8. Chint Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp10.999.900

  9. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  10. Shinwa Rules Inpection Mirror
    Mulai

    Rp179.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  11. YASUKA Gasoline Engine Orange
    Mulai

    Rp2.699.900

    YASUKA Gasoline Engine Orange
    Deskripsi:
    Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udara
  12. A-VIBRAS High Frequency Converter
    Mulai

    Rp25.999.900

    A-VIBRAS High Frequency Converter
    Deskripsi:
    High Freq Converter
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Frequency (Hz): 50 (input), 200 (output)
    • No. of Outlet: 2
  13. A-VIBRAS Shaft Vibrators (JKV)
    Mulai

    Rp3.799.900

    A-VIBRAS Shaft Vibrators (JKV)
    Deskripsi:
    Concrete Vibrator
    atribut:
    • Shaft Length: 6 m
  14. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  15. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.999.900

  16. SIEMENS Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp3.099.900

    SIEMENS Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    SINAMICS G120 Power Module PM230 unfiltered Degree of protection IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 18.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 355x 140x 165 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher Note: PM230 supported no safety
Daftar Harga motor listrik roda 3 Terbaru October 2026
A-VIBRAS High Frequency Inverter (Inverter Listrik Kendaraan)Rp70.999.900
BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)Rp4.599.900
LAVOR Walk Behind Floor Scrubber DriersRp18.999.900
Daytona Motorcycle Travel Luggage Special Carier (Day Origin) Cub 110 (Perlengkapan Touring Motor)Rp999.900
Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp2.299.900
RYU Welding Inverter (Mesin Las Inverter)Rp5.699.900
A-VIBRAS External VibratorsRp3.899.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
Chint Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)